仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最小DC電流ゲイン : 14●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●最大動作周波数 : 13 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個