仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RVシリーズ. 2 Wの非整流型DIP24 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。 これらのDIP24 DC-DCコンバータは小型で絶縁性が高いため、基板スペースが最優先される高度な産業用、テスト及び測定用、医療設計用に最適です。. 小型DIP24パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 最大効率88 % 短絡保護●分離式:あり奥行(mm)11.4シリーズRV定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)8 dc出力数1内容量1セット(15個)