仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり奥行(mm)7.7シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1内容量1セット(42個)