Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0505S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0505S - RECOM
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186567RE-0505S
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする