仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個