ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106

ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106 - ROHM
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190539DTC123EU3HZGT106
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする