仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)