ROHM Nチャンネル MOSFET45 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン

ROHM Nチャンネル MOSFET45 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン - ROHM
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190295RVQ040N05HZGTR
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする