曜日別特売

ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン

ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン - ROHM
仕様●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : TSMT-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186619QH8MA3TCR
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする