曜日別特売

弾性ファインウレタンU100 硬化剤

弾性ファインウレタンU100 硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)弾性ファインウレタンU100 硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)弾性ファインウレタンU100 硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)

ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。
弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。
【ファインウレタンU100の特長】
1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。
2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。
4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。
5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。
6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。
塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。

用途
《適用下地》
セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板
《用途》
戸建住宅・マンション・商業施設など
《適用下塗り塗料》
DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り
《適用主材》
タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。
※弾性塗料は塗膜がのびるのでクラック追随性を有しますが、地震・台風・軟弱地盤など予想を超えた震動、従来の壁と違った特殊構造(特殊な力)などにより、本来のクラック追従性を発揮できない場合があります。
※鉄部には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料の塗っておく必要があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設の場合は、必ずシーラーを塗装してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
荷姿
適合塗料
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0219096810020371缶(1.5kg)硬化剤:1.5kg硬化剤専用缶ファインウレタンU100 塗料液 13.5kg 各色1564mL
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
0219097710020361缶(0.4kg)硬化剤:0.4kg小丸缶ファインウレタンU100 塗料液 3.6kg 各色417mL
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする