STMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RFT6

STMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RFT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 768 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●UARTチャンネル数 - 2●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200427STM32F205RFT6
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする