STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TR

STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TR - STMicro
仕様●方向性タイプ : 双方向、単方向●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 22V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大逆スタンドオフ電圧 : 20V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 37.5A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100μA●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199167RBO40-40G-TR
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする