曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F446VET6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F446VET6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●CANチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F446xCデバイスは、180 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F446xC/E デバイスは、高速組み込みメモリ(最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 128 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ベースマルチ AHB バス Matrix に接続されたペリフェラルを搭載しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198528STM32F446VET6
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする