STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC

STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC - STMicro
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200628VNH3SP30TR-E
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする