- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 4 kB●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●高さ : 1.05mm●The STM32F031×4/x6 microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 32 Kbytes of Flash memory and 4 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. All devices offer standard communication interfaces (one I2C, one SPI/ I2S and one USART), one 12-bit ADC, five 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F031×4/x6 microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F031×4/x6 microcontrollers include devices in six different packages ranging from 20 pins to 48 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F031×4/x6 microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(74個)