曜日別特売
STM32F031F6P7 STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F031F6P7 STMicro 02200321

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F031F6P7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(74個)
注文コード
02200321
品番
STM32F031F6P7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 4 kB●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●高さ : 1.05mm●The STM32F031×4/x6 microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 32 Kbytes of Flash memory and 4 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. All devices offer standard communication interfaces (one I2C, one SPI/ I2S and one USART), one 12-bit ADC, five 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F031×4/x6 microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F031×4/x6 microcontrollers include devices in six different packages ranging from 20 pins to 48 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F031×4/x6 microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする