曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F070C6T6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F070C6T6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●I2Cチャンネル数 : 1●動作温度 Max : +85 ℃mm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203638STM32F070C6T6
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする