曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103V8T6

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103V8T6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 1●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202561STM32F103V8T6
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする