仕様●ファミリー名 : STM8L●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)