曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F411RET6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F411RET6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 100MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.7 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201775STM32F411RET6
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする