曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F072RBT6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F072RBT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB、128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●高さ : 1.45mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. RISCコア:ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7 チャンネルの DMA コントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス:I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200777STM32F072RBT6
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする