曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6

STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198406STM32L486VGT6
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする