STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F042K6T7

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F042K6T7 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 32 KB のフラッシュメモリと 6 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O を搭載しています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 1 、 SPI x 2 、 I2S x 1 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 2 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 1 、 CAN x 112 ビット ADC x 116 ビットタイマ x 432 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を搭載しています。STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、 -40~+85℃ 及び -40 → +105℃ の温度範囲で動作し、 2.0 → 3.6 V の電源で動作します。総合的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。 STM32F042×4/x6 マイクロコントローラには、 20 ピンから 48 ピンまでの 7 つの異なるパッケージにデバイスが含まれています。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。この機能により、 STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバ及びデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、 アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC 。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201066STM32F042K6T7
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする