仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 32 KB のフラッシュメモリと 6 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O を搭載しています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 1 、 SPI x 2 、 I2S x 1 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 2 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 1 、 CAN x 112 ビット ADC x 116 ビットタイマ x 432 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を搭載しています。STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、 -40〜+85℃ 及び -40 → +105℃ の温度範囲で動作し、 2.0 → 3.6 V の電源で動作します。総合的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。 STM32F042×4/x6 マイクロコントローラには、 20 ピンから 48 ピンまでの 7 つの異なるパッケージにデバイスが含まれています。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。この機能により、 STM32F042×4 / x6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバ及びデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、 アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC 。
RoHS指令(10物質対応)対応