仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●標準動作供給電圧 - 1.8 - 3.6 V●インストラクションセットアーキテクチャ - RISCmm●STM32F427 - 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM) M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Accelerator(TM)を備えています。 ;I> STM32F437 ;/I> 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex(TM) M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 - TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator(TM) 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I 2 S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I 2 C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)