STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201441STM32F091CBT6
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする