STMicroelectronics マイコン STM32F7, 176-Pin LQFP STM32F746IGT6

STMicroelectronics マイコン STM32F7, 176-Pin LQFP STM32F746IGT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 176●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 340 kB●USBチャンネル : 2●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●標準動作供給電圧 : 1.7 → 3.6 V●データレート : 480Mbps●STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200768STM32F746IGT6
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする