STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 表面実装, 40V, RBO40-40G
仕様●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 24V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 37.5A●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~