曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6

STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●ADCユニット数 : 1mm●The ultra-low-power STM32L073xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARMR CortexR-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (up to 192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals. The STM32L073xx devices provide high power efficiency for a wide range of performance. It is achieved with a large choice of internal and external clock sources, an internal voltage adaptation and several low-power modes. The STM32L073xx devices offer several Analogue features, one 12-bit ADC with hardware oversampling, two DACs, two ultra-low-power comparators, several timers, one low-power timer (LPTIM), four general-purpose 16-bit timers and two basic timer, one RTC and one SysTick which can be used as timebase. They also feature two watchdogs, one watchdog with independent clock and window capability and one window watchdog based on bus clock. Moreover, the STM32L073xx devices embed standard and advanced communication interfaces: up to three I2Cs, two SPIs, one I2S, four USARTs, a low-power UART (LPUART), and a crystal-less USB. The devices offer up to 24 capacitive sensing channels to simply add touch sensing functionality to any application. The STM32L073xx also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, their integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage. The ultra-low-power STM32L073xx devices operate from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. They are available in the -40 to +125 ℃ temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202701STM32L073RZT6
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする