曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F4P6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F4P6 - STMicro
仕様
●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●寸法 : 6.6×4.5×1.05mm●STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(74個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203008STM32F042F4P6
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする