- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●寸法 : 6.6×4.5×1.05mm●STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応