STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F415RGT6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F415RGT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 2●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203410STM32F415RGT6
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする