STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6

STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 216 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M7 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M7コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 1 MB のフラッシュメモリ、 320 KB の SRAM (重要なリアルタイムデータ用の 64 KB のデータ TCM RAM を含む)、 16 KB の命令 TCM RAM (クリティカルなリアルタイムルーチン用)を搭載した高速組み込みメモリを搭載 最低電力モードでは 4 KB のバックアップ SRAM を使用可能で、拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、 32 ビットマルチ AHB バス Matrix 、及び内部 / 外部メモリアクセスをサポートするマルチレイヤ AXI 相互接続に接続されたペリフェラルを広範に取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203577STM32F745VET6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする