STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202378STM32F303CCT6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする