曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198501STM32F071CBT6
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする