STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 8×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 7●CANチャンネル数 - 0●寸法 - 10×10×1.45mm●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202536STM32F401RBT6
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする