曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F437ZGT6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F437ZGT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 144●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 256 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●The STM32F437xx and STM32F439xx devices are based on the high-performance ArmR CortexR-M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 180 MHz. The Cortex-M4 core features a Floating point unit (FPU) single precision which supports all ArmR single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security. The STM32F437xx and STM32F439xx devices incorporate high-speed embedded memories (Flash memory up to 2 Mbyte, up to 256 Kbytes of SRAM), up to 4 Kbytes of backup SRAM, and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses, two AHB buses and a 32-bit multi-AHB bus matrix. All devices offer three 12-bit ADCs, two DACs, a low-power RTC, twelve general-purpose 16-bit timers including two PWM timers for motor control, two general-purpose 32-bit timers, a true random number generator (RNG) and a cryptographic acceleration cell. They also feature standard and advanced communication interfaces.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198799STM32F437ZGT6
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする