STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199526STM32F303VCT6
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする