曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6

STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.536 kB, 64 kB●最大周波数 : 24MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202195STM8S207C8T6
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする