曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RCT7

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F091RCT7 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm●The STM32F091xB/xC microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 256 Kbytes of Flash memory and 32 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. The device offers standard communication interfaces (two I2Cs, two SPIs/one I2S, one HDMI CEC and up to eight USARTs), one CAN, one 12-bit ADC, one 12-bit DAC with two channels, seven 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F091xB/xC microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F091xB/xC microcontrollers include devices in seven different packages ranging from 48 pins to 100 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F091xB/xC microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203471STM32F091RCT7
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする