STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●標準動作供給電圧 : 1.8 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F446 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F446は、統合された高効率のマイクロコントローラにより、高いパフォーマンスと豊富な接続性を実現しています。ARTアクセラレータ、スマートアーキテクチャ、先進のフラッシュ技術と内蔵のARM Cortex-M4コアをベースにしています。このマイクロコントローラは、180MHzで225DMIPS、608CoreMarkの性能を達成し、内蔵フラッシュメモリから実行することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201538STM32F446RET6
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする