曜日別特売

STMicroelectronics モータドライバIC, 28-Pin TSSOP ステッパ

STMicroelectronics モータドライバIC, 28-Pin TSSOP ステッパ - STMicro
仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流 : 3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●動作供給電圧 Max : 45 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 125kHz●動作温度 Min : -40 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200059L6470H
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする