曜日別特売

SDRAM Micron 256MB SDR

SDRAM Micron 256MB SDR - MICRON
仕様●メモリサイズ : 256MB●SDRAMクラス : SDR●データレート : 167MHz●データバス幅 : 16bit●アドレスバス幅 : 15bit●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 6ns●ワード数 : 16M●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 54●寸法 : 22.22×10.16×1.2mm●高さ : 1.2mm●長さ : 22.22mm●動作温度 Max : +70 ℃mm●Micron Technology DRAMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203245MT48LC16M16A2P-6A:G
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする