onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV

onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 385mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 5.5A●ON Semiショットキーバリア整流器、0.5 A、20 V. この ON Semiconductor 0.5 Aショットキーパワー整流器 は、ショットキーバリア技術を採用したパワー整流器です。バリア金属は、順方向電圧降下と逆電流の最適なトレードオフを特長としています。 このデバイスは、SOD-123プラスチックパッケージで提供されます。すべての外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。この小型のパッケージは、基板の自動アセンブリに適しています。 特長: ストレス保護ガードリング 低順方向電圧 カソードバンドで極性を識別 何に使用しますか? このショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流用途に最適です。また、34 MELFスタイルパッケージの代替品としても使用できます。「SBR8」で始まる品番は、固有のサイトや制御の変更を必要とする、車載用途やその他の用途向けに設計された製品です。 種類: MBR0520LT1G SBR80520LT1G MBR0520LT3G SBR80520LT3GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02243005MBR0520LT1G
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする