onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59

onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59 - onsemi
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : CASE 59●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク逆回復時間 : 300ns●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022426891N4937G
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする