onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SC4027S-TL-E
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 160 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 140200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 180 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 120 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.5×5.5×2.3mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(700個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ