曜日別特売
2SC4027S-TL-E onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SC4027S-TL-E onsemi 02245586

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SC4027S-TL-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
02245586
品番
2SC4027S-TL-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 160 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 140200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 180 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 120 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.5×5.5×2.3mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする