仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -25 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 12.5 W●最小DC電流ゲイン : 45●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 8 V dc●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×2.38×6.22mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(75個)