仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 4●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)