仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.5 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 50 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.57×6.5×3.5mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)